| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12651693 Herst.-Nr.: 200042036-00 EAN/GTIN: 4015739420360 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Access, sw-hgl/sw AHT 870-0 SH/S Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.102,09* | € 1.249,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.114,90* | € 1.261,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,17* | € 1.266,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.122,26* | € 1.277,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,66* | € 1.278,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|