Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7JQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-12576732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407JQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807569
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7JQ32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..15x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,27*
€ 2.010,61*
Frei Haus
ab € 1.899,06*
€ 2.058,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.887,21*
€ 2.059,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.937,41*
€ 2.105,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.211,72*
€ 2.390,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,12*
€ 2.505,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,67*
€ 2.477,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,49*
€ 2.387,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,90*
€ 2.339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,41*
€ 2.305,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93870TB50
ab € 49,47*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,55*
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,63*
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,78*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,17*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,44*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,54*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,96*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA20
ab € 298,30*
Zubehör
Siemens
3VA94230RL30
ab € 726,18*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,59*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,76*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,58*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.