Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8KP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-12564159
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948804841
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8KP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 967,53*
€ 1.084,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 967,87*
€ 1.084,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 995,79*
€ 1.109,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,73*
€ 1.118,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.128,42*
€ 1.260,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,16*
€ 1.319,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,31*
€ 1.277,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,74*
€ 1.215,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,55*
€ 1.195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,79*
€ 1.184,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91870TB50
ab € 49,28*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,82*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,79*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3VA99870TA10
ab € 589,66*
Zubehör
Siemens
3VA91240RL30
ab € 665,27*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 369,39*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,32*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,33*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,51*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,25*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,37*
Zubehör
Siemens
3VA91040JG11
ab € 10,2175*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.