Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8JP36-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-12564040
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21638JP360AA0
EAN/GTIN:
     4042948826362
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-8JP36-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 758,55*
€ 850,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 758,22*
€ 850,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 770,51*
€ 868,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,59*
€ 877,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 880,20*
€ 991,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,47*
€ 1.033,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,45*
€ 1.027,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,18*
€ 964,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,13*
€ 939,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,51*
€ 916,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,61*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,21*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,78*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870TD10
ab € 371,73*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF30
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA91870TB10
ab € 177,56*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,55*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 309,93*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
3VA91030JG11
ab € 13,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.