Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke WL34-R230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke WL34-R230
Reflexionslichtschranke WL34-R230
Artikel-Nr.:
     6012-11850251
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1019249
EAN/GTIN:
     4047084124754
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Reflexionslichtschranke WL34-R230

Kompakt-Lichtschranken, W34, WL34-R230, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
22000 mm
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,16*
€ 143,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,14*
€ 143,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,89*
€ 146,27*
7 Tage
54
€ 6,95*
ab € 130,21*
€ 146,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 154,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.