Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11356025 Herst.-Nr.: 10017036 EAN/GTIN: 4022892000421 |
| | |
|
| | |
| Industrierouter-LAN 5Ether-Ports 2Eing. MRX5 LAN 1.0 Ethernet-Modul mit fünf LAN-Ports, die in bis zu fünf IP-Netzwerke aufgeteilt werden können, Power-Modul mit 2 digitalen Eingängen, mehrere VPN-Tunnel parallel nutzbar inkl. Firewall im Tunnel (z.B. Abgrenzung von Fernzugängen), Segmentierung in mehrere lokale IP-Netze, flexible Administration mit Profilmanager, steuerbar über vielfältige Ereignisse wie z. Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | ISDN: | nein | xDSL: | nein | Analog: | nein | USB: | nein | Leerchassis: | nein | Montageart: | Hutschiene | Firewall: | ja | VPN: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,68* | € 634,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,20* | € 634,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 608,58* | € 640,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 613,17* | € 645,47* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,53* | € 649,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|