| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11206110 Herst.-Nr.: 4139100213 EAN/GTIN: 4024337076121 |
|
|
| | |
| Kabelkupplung Kabellänge 2 Meter WDK-M08PS/LL2-2 Kabelkupplung M8 3-Leiter, abgewinkelt, Kabellänge 2 Meter, IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit LED-Anzeige: | ja | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,97* | € 33,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,79* | € 33,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,94* | € 35,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,91* | € 36,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,41* | € 42,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|