Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Reduzierabzweig inkl. Dichtung BSKM-TR 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Reduzierabzweig inkl. Dichtung BSKM-TR 0711
T-Reduzierabzweig inkl. Dichtung BSKM-TR 0711
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10968900
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216366
EAN/GTIN:
     4012196462179
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

T-Reduzierabzweig inkl. Dichtung BSKM-TR 0711

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
78 mm
Außenbreite:
70 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,81*
€ 112,14*
€ 5,46*
ab € 92,85*
€ 115,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,23*
€ 119,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 120,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,17*
€ 121,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216368
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.