Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 5TT5831-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 5TT5831-8
INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 5TT5831-8
Artikel-Nr.:
     6012-10269979
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58318
EAN/GTIN:
     4001869351551
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz siemens
installationsschütz

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 5TT5831-8

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 1 offener Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 3 schließer, Lastschütz, Leistungsschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,07*
€ 54,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,85*
€ 56,64*
€ 5,46*
ab € 51,17*
€ 59,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 62,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,18*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 11,67*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 15,22*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.