Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Raglan Sweatshirt, grau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
Raglan Sweatshirt, grau, XL
Artikel-Nr.:  600-MW01/985901
Hersteller:  Falk & Ross
Herst.-Nr.:  237.01 HEATHERGREY XL
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Shirt
Sweatshirt
FRUIT of the LOOM® Sweatshirt:
  • mit bequemen Raglan-Ärmeln
  • Material: 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
  • in 5 aktuellen Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Rot und Marine
  • ... > Werbeartikel > Textilien & Freizeit > Sweat-Shirts
    Weitere Suchbegriffe: Sweat-Shirts
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Schaefer_Shop
    4 Tage
    € 3,95*
    € 9,95*
    Preise von Schaefer_Shop
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
    Versand von Schaefer_Shop
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Mindestbestellwert: € 15,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG