Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gliedermaßstab, blau, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
Gliedermaßstab, blau, 2 m
Artikel-Nr.:  600-MW01/958387
Hersteller:  Meterex
Herst.-Nr.:  G18 BLAU GEFROSTET
EAN:  k.A.
Gliedermaßstab, 2 m lang: Hochwertiger biegsamer Gliedermaßstab aus schwer zerbrechlichem Kunststoff mit beidseitiger mm-Einteilung und sehr stabiler Gelenkverbindung.
- Farbe: Weiß oder Blau gefrostet
- 2 m lang, 16 mm breit
... > Werbeartikel > Werkzeuge & Lampen > Messinstrumente und Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe: Messinstrumente, Wasserwaagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Schaefer_Shop
4 Tage
€ 3,95*
€ 1,99*
Preise von Schaefer_Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
Versand von Schaefer_Shop
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG