Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Langarm-Hemd, weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
Langarm-Hemd, weiß, L
Artikel-Nr.:  600-MW01/923321
Hersteller:  PF Concept
Herst.-Nr.:  31784103
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Langarmhemd
Freizeithemd: - aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
- mit aufgesetzter Brusttasche und Buttondown-Knöpfen am Kragen
- rundgeschnittener Hemdabschluss
- wahlweise mit kurzen oder langen Armen
- Farbe: Weiß
... > Werbeartikel > Textilien & Freizeit > Sonstige Textilien
Angebote (1)
Versand
Netto
Schaefer_Shop
4 Tage
€ 3,95*
€ 14,95*
Preise von Schaefer_Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
Versand von Schaefer_Shop
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG