Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DURACELL Akku Nickel-Metall-Hydrid, Mono, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
DURACELL Akku Nickel-Metall-Hydrid, Mono, 2 Stück
Artikel-Nr.:  600-MW01/913907
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
DURACELL Akkus Nickel-Metall-Hydrid: Hohe Leistung ohne Memory-Effekt.
- Mono: 1,2 V, 2200 mAH, 2 Stück
- Baby: 1,2 V, 2200 mAH, 2 Stück
- Mignon: 1,2 V, 2300 mAH, 2 Stück
- Micro: 1,2 V, 750 mAH, 2 Stück
- E-Block: 8,4 V, 170 mAH, 1 Stück
... > Werbeartikel > Werkzeuge & Lampen > Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Mono Akku, Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Schaefer_Shop
4 Tage
€ 3,95*
€ 15,97*
Preise von Schaefer_Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
Versand von Schaefer_Shop
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG