Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sweatshirt mit Rundhals, navy, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
Sweatshirt mit Rundhals, navy, M
Artikel-Nr.:  600-MW01/878338
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sweatshirt mit Rundhals: Erstklassige Verarbeitung mit Doppelnähten.
- Material: 100 % Baumwolle, innen aufgerauhtes Vlies, 280 g/qm Qualität
- Bündchen enthalten Lycra
... > Werbeartikel > Textilien & Freizeit > Sweat-Shirts
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Shirts
Angebote (1)
Versand
Netto
Schaefer_Shop
4 Tage
€ 3,95*
€ 8,95*
Preise von Schaefer_Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
Versand von Schaefer_Shop
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG