Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

SCREEN STARS Original Polo, weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCREEN STARS Original Polo, weiß, L
Artikel-Nr.:  600-MW01/813018
Hersteller:  Aulenbacher
Herst.-Nr.:  632140-30
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Polo-Shirts
FRUIT of the LOOM ® SCREEN STARS Original Polo: Das klassische Polo-Shirt in toller Double-Piqué-Qualität mit einem absoluten super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit einem flach gewirkten 1 x 1 Rippstrick-
Kragen mit gleichfarbigem Nackenband; traditioneller Zwei-Knopfleiste; offenem Armabschluss und Bund mit Doppelnaht; optimale Formbeständigkeit.
- Material: 100% Baumwolle, 180 g/qm Qualität
... > Werbeartikel > Textilien & Freizeit > Polo-Shirts
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
4 Tage
€ 4,46*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG