Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beefy Polo, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schaefer_Shop
Beefy Polo, schwarz, L
Artikel-Nr.:  600-MW01/812710
Hersteller:  Falk & Ross
Herst.-Nr.:  562.02 BLACK
EAN:  k.A.
Hanes- Beefy Polo: Modernes Premium Polo-Shirt für Damen und Herren.
- Qualität: 220 g/qm
- 100% gekämmtes Baumwoll-Piqué
- Nackenband, Kragen und Ärmelbündchen aus Rippstrick
- 3er-Knopfleiste, geprägte Ton-in-Ton Knöpfe
- Seitenschlitze
- bequeme Passform
- einfach ein Shirt zum Wohlfühlen
... > Werbeartikel > Textilien & Freizeit > Polo-Shirts
Weitere Suchbegriffe: Polo-Shirts
Angebote (1)
Versand
Netto
Schaefer_Shop
4 Tage
€ 3,95*
€ 10,49*
Preise von Schaefer_Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schaefer_Shop
Versand von Schaefer_Shop
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schaefer_Shop
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG