Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 8010/10 MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44330801
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44330801
EAN/GTIN:
     4007220295342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur. Filzscheiben mit Metalleinlage (MS) werden für einen erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantschleifpasten verwendet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
7500 RPM
RPM, opt., von:
1000 RPM
RPM, opt., bis:
2000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
MS (Metalleinlage)
Breite metrisch:
10 mm
Ø Bohrung:
10 mm
ø Außen metrisch:
80 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Filzscheibe mit Messingeinlage FKSC Ø 80x10mm Bohrung Ø 10mm für Vorpolitur
EAN Stck.:
4007220269169
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.036 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220295342
AAO676:
44330801
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 20,88*
Lager 5VQEQ
13
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 63,84*
€ 79,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 80,78*
5 Tage
81
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 67,04*
€ 84,65*
4 Tage
80
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 80,30*
€ 101,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,74*
€ 93,7006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,09*
€ 81,0271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.