Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 6010/6 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44316010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44316010
EAN/GTIN:
     4007220297605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10000 RPM
RPM, opt., von:
1500 RPM
RPM, opt., bis:
3000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
10 mm
Ø Bohrung:
6 mm
ø Außen metrisch:
60 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 60x10mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220269145
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
363 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.021 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220297605
AAO676:
44316010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,22*
Lager 5VQEQ
85
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,86*
€ 23,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 24,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,55*
€ 25,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 31,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.