Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK SC 3007/6 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44101742
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101742
EAN/GTIN:
     4007220153864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
3000 RPM
RPM, opt., bis:
6000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
7 mm
Ø Bohrung:
6 mm
ø Außen metrisch:
30 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 30x7 mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
EAN Stck.:
4007220268643
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
23131502
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220153864
AAO676:
44101742
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,81*
Lager 5VQEQ
28
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,09*
€ 22,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,40*
5 Tage
84
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,71*
€ 23,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 29,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.