Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Füllmaterialshredder intimus Pacmaster S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Füllmaterialshredder intimus Pacmaster S
Detailbild - Füllmaterialshredder intimus Pacmaster S
Artikel-Nr.:
     599-347901
Hersteller:
     Intimus
Herst.-Nr.:
     347901
EAN/GTIN:
     4011335006533
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Füllmaterialshredder intimus Pacmaster S

Hochwertiges Verpackungsmaterial zum Nulltarif. Der Wellpappverpackungen in kostenlose, großvolumige Polstermatten, mit denen selbst empfindliche und schwere Güter sicher versandt werden können, die aufwendige Entsorgung der ausgedienten Verpackungen entfällt.

Artikeldetails:

  • Polstermatten-Raster 4 x 110 mm
  • Schneidleistung Kartonage 2-3
  • Aufnahmeleistung 3,9 kW
  • Anschluss 400 V
  • Geräuschpegel 62-68 dB (A)
  • Abmessungen B/T/H in cm 69/47/95
  • Gewicht ca. 140 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.638,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intimus
80180
€ 75,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG