Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckminderer Berluto DRV 402 1 1/4" PN25 1,5 - 6 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderer Berluto DRV 402 1 1/4" PN25 1,5 - 6 bar aus Rotguss
Druckminderer Berluto DRV 402 1 1/4" PN25 1,5 - 6 bar aus Rotguss
Artikel-Nr.:
     598-40205
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     040205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4"

Druckminderer DRV 402 1 1/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1 1/4" nach ISO 7
  • Dichtungen aus NBR
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • austauschbarer Kartusche
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,37*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042405
€ 145,77*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042505
€ 188,89*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045005
€ 261,34*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050205
€ 370,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG