Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 308 G 1" PN25 1,5 - 10 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 308 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar <li>Anschlussgröße: 1" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 308 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar <li>Anschlussgröße: 1" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-030804
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     030804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1" 0-10bar

Druckminderer DRV 308 1"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar
  • Anschlussgröße: 1" nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.