Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktions-Bundle aus dem Newsletter mit schwarzem Stuhl!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktions-Bundle work
Aktions-Bundle work
Arbeitstisch "work" 160x80/84x72. Wangengestell. Dekor Buche/hell
technische Abbildung 2002AA03
Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik, schwarzer Stoffbezug
technische Abbildung Stuhl
Rollcontainer mit 3 Schubladen 44x60x58 cm Dekor Buche/hell
Artikel-Nr.:
     597-9999/4
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     9999/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktion
Bundle
Aktionspreis
Rabatt
Ihr attraktiver und funktioneller Arbeitsplatz - im Paket noch günstiger !
Sie erhalten einen Schreibtisch 160x80 cm, einen Rollcontainer und einen ergonomisch geformten Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik - eine kompakte Büroausstattung zum Vorzugspreis. Die melaminierten Oberflächen der Büromöbel sind durchgängig in dem zeitlosen Dekor Buche hell gehalten. Die Artikel werden zerlegt bei Ihnen angeliefert. Mit den beiliegenden Montageanleitungen ist der Aufbau Ihres neuen Heimbüros schnell und einfach zu bewältigen.
Dekor: Buche hell, Umleimer in Alu-Schichtoptik
Diese Variante beinhaltet den Komfort-Bürodrehstuhl RD 939 mit schwarzem Stoffbezug.
Andere Farben sind unten auf dieser Seite als Referenzartikel zu finden.

Sie sparen 25% im Vergleich zum Einzelkauf!
    Schreibtisch
  • Stabile Wangenkonstruktion aus melaminbeschichteter Spanplatte (25 mm)
  • Weiche, harmonische Linienführung mit abgerundeten Ecken
  • Arbeitsplatte mit integriertem Kabeldurchlass
  • Umleimer (2 mm) in attraktiver Alu-Schicht-Optik
  • Höhennivellierung (20 mm)

  • Maße und Gewicht
  • Maße: ca. B 160 x H 72 x T 80 cm
  • Gewicht: 44 Kg
    Bürodrehstuhl, schwarzer Stoffbezug
  • Komfortbürostuhl mit Muldensitz
  • Feuerbeständiger Stoffbezug
  • Synchronmechanik
  • Stabiler, eleganter Metallfuß
  • Stufenlose Höhenverstellung mittels bauartgeprüfter Gasdruckfeder

  • Maße und Gewicht
  • Maße: Ø Fuß: 70 cm, Sitzhöhe: 52-65 cm
  • Gewicht: 14kg
    Rollcontainer
  • 3 Schubkästen aus Metall
  • Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte 19 mm
  • Umleimer (2 mm) in attraktiver Alu-Schicht-Optik
  • Feststellbare Laufrollen
  • Mit Zentralverriegelung ( 2 Schlüssel ) und Auszugsperre

  • Maße und Gewicht
  • Maße: ca. B 44 x H 58 x T 60 cm
  • Gewicht: ca. 25 kg
Nähere Maße entnehmen Sie bitte den technischen Zeichnungen.
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!
Weitere Suchbegriffe: Set, Schreibtisch, Stuhl, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 499,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktions-Bundle work
Rocada
9999/3
€ 499,00*
Ähnlich
Aktions-Bundle work
Rocada
9999/1
€ 499,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG