Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtisch / Arbeitstisch work 180x80/84x72. Wangengestell. Dekor Buche/hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch "work" 180x80/84x72. Wangengestell. Dekor Buche/hell
Arbeitstisch "work" 180x80/84x72. Wangengestell. Dekor Buche/hell
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     597-2003AA01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2003AA01
EAN/GTIN:
     8427951990570
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Büroschreibtisch
ergonomischer Schreibtisch
Rocada Work Schreibtisch
Arbeitstisch 180x80/84x72cm. Wangengestell mit 3 cm Höhennivellierung. Ergonomisch geformete, melaminbeschichtete Tischplatte 25mm mit Kabelauslass. Dekor Buche/hell mit 2 mm Umleimer in Alu-Schichtoptik
Weitere Informationen:
Lieferform:
flach verpackt
Verwendungszweck:
Schreibtisch, Arbeitstisch
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, glas schreibtisch schwarz, arbeitstisch ral 7035, büroschreibtisch glas, work, Anstelltisch, Wangengestell, eco-Schreibtisch, 2003AA01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPU Träger
Rocada
2943
€ 69,00*
Zubehör
Kabelführung 100 cm, Kunststoff
Rocada
2920
€ 20,00*
Zubehör
Kabelkette 1,50m
Rocada
2901
€ 36,50*
Zubehör
Verbindungsplatte 90°, 84x84 cm Dekor Buche/hell
Rocada
2907AG01
€ 149,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG