Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofasertuch blau
Mikrofasertuch blau
Artikel-Nr.:
     595-WM-05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999-WM-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Mikrofasertuch blau

- Farbe: blau
- Grösse: 40 cm x 40 cm
- Das vielseitige Mikrofasertuch mit überzeugenden Vorteilen.
- streifenfreier Glanz ohne Reinigungsmittel
- beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos
- hohe Aufnahmekapazität
- schonende fusselfreie Reinigung
- waschbar bis 90° C
- Verkaufseinheit: 1 Tuch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Putzpapier, Papiertücher, Putztuchrollen, Tücher, Wipex, Airlaid, Poliertücher, Mikrofaserschwamm, Einwegoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-P-04
ab € 7,99*
Ähnlich
iPEP
999-P-05
ab € 10,10*
Ähnlich
iPEP
999-P-10
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.