Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen 1 Palette 2112 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-T-10-1P
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-T-10-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen 1 Palette 2112 Rollen

- Farbe: natur hell
- Länge: 30 m je Rolle
- Breite: 9,6 cm
- Durchmesser: 10,5 cm
- Anzahl: 250 Blatt je Rolle.
- hohe Recyclingqualität, geprägt
- Verkaufseinheit: 1 Palette mit 33 Verpackungen mit je 64 Rollen 1 Palette 2112 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
natur hell
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Papier, Jumbo Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,93*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 2.112 Rollen (ab € 0,24429* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 636,52*
€ 757,46
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 616,72*
€ 733,90
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 594,37*
€ 707,30
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 559,72*
€ 666,07
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 536,84*
€ 638,84
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 515,93*
€ 613,96
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,73*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,82*
Ähnlich
iPEP
999-T-40
ab € 13,33*
Ähnlich
iPEP
999-T-50
ab € 15,32*
Ähnlich
iPEP
999-JS-10
ab € 28,28*
Ähnlich
iPEP
999-JS-01
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.