Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer aus Edelstahl mit Sensor 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer aus Edelstahl mit Sensor 50 Liter
Abfalleimer aus Edelstahl mit Sensor 50 Liter
Artikel-Nr.:
     595-PK-23
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999-PK-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Abfalleimer aus Edelstahl mit Sensor 50 Liter

- Füllvolumen: ca. 50 l
- Abmessungen: - Abmessungen in cm: H 64 x B 31,5 x T 41 cm
- Produktbeschreibung:
- Formschöner Abfalleimer aus Edelstahl. Bei Annährung automatisch öffnend - Batteriebetrieb. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer edelstahl, standard abfalleimer, standard-mülleimer 50l, Gitterabfallkorb, Mülleimer, Eimer, Abfallkorb, Gitterkorb, Papierkorb, Abfalleimer, Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 18,63*
Ähnlich
iPEP
999-B-07
ab € 0,93*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 19,12*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.