Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor 8 Liter
Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor 8 Liter
Artikel-Nr.:
     595-PK-19
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999-PK-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor 8 Liter

- Füllvolumen: ca. 8 l
- Abmessungen: - Abmessungen in cm: H 43,5 x B 22,5 x T 30 cm
- Produktbeschreibung:
- Formschöner Abfalleimer aus Kunststoff. Bei Annährung automatisch öffnend - Batteriebetrieb. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
- Kunststoff grau.
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, Gitterabfallkorb, Mülleimer, Eimer, Abfallkorb, Gitterkorb, Papierkorb, Abfalleimer, Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-B-07
ab € 0,73*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,72*
Ähnlich
iPEP
999-T-28
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.