Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff braun
Falthandtuchspender Kunststoff braun
Artikel-Nr.:
     595-FS-503
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff braun

- Farbe: braun
- Höhe: 40 cm
- Breite: 28,5 cm
- Tiefe: 13 cm
- Spenderinhalt max.: 600 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender ipep, falthandtuchspender, handtuchspender braun, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 16,00*
Ähnlich
iPEP
999-FS-507
ab € 24,69*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,55*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,04*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,11*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-203
ab € 8,78*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1203
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.