Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 250 Stück
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 250 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-FH-10
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FH-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 250 Stück

- Farbe: natur hell
- Format: 25 cm x 23 cm
- hohe Recyclingqualität, geprägt
- mit ZickZack-Falz
- Verkaufseinheit: 250 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Farbe:
natur hell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-200
ab € 24,44*
Ähnlich
iPEP
999-FS-201
ab € 21,85*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,32*
Ähnlich
iPEP
999-FS-100
ab € 23,22*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,31*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,61*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,06*
Ähnlich
iPEP
999-SC-33
ab € 10,40*
Ähnlich
iPEP
999-SC-32
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-31
ab € 10,39*
Ähnlich
iPEP
999-SC-30
ab € 10,38*
Ähnlich
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
iPEP
999-SC-21
ab € 1,57*
Ähnlich
iPEP
999-T-10
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.