Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 11my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 11my
Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 11my
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-F-02
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-F-02
EAN/GTIN:
     4260419037653
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie

Aluminiumfolie 30cm x 150m Stärke 11my

Aluminiumfolie für Gastrobedarf und HaushaltIn Papier eingehüllt und versiegeltOhne Dispenserbox
- Länge: 150 m je Rolle
- Rollenbreite: 30,0 cm
- Folienstärke: 1,1mm [11 my]
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Länge:
150 m
Stärke:
11 my
Weitere Suchbegriffe: alufolie 30 cm x 150 m 11my, alu folie, alu-folie 11 my, Gastronomie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-F-03
ab € 13,11*
Ähnlich
iPEP
999-F-04
ab € 15,19*
Ähnlich
iPEP
999-F-05
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.