Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lederimprägnierung 200ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Lederimprägnierung 200ml
Lederimprägnierung 200ml
Artikel-Nr.:
     595-AG-195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999-AG-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leder Imprägnierung
Lederimprägnierung
leder imprägnierung

Lederimprägnierung 200ml

- Inhalt: 200 ml
- Farbe: transparent
- das Leder bleibt nach der Behandlung weich und wasserabweisend
- Farbbrillanz des Leders wird intensiviert und das austrocknen verhindert
- enthält keine gesundheitlich- und umweltgefährdenden Bestandteile
- Verkaufseinheit: 1 Spraydose
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lederpflege, Lederfarbe, Ledercreme, Leder, Textilimprägnierung, Imprägnierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 50 Dosen
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,0204* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,96*
€ 5,90
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG