| |
|
| Artikel-Nr.: 5941-40-29-9147 Herst.-Nr.: MN8G2ZD/A_B EAN/GTIN: 0190199121393 |
| |
|
| | |
| neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Das iPhone 7 macht vieles von dem, was das iPhone zum iPhone macht, noch einmal viel besser. Es hat fortschrittliche neue Kamerasysteme. Die beste Leistung und Batterielaufzeit, die ein iPhone je hatte. Beeindruckende Stereo-Lautsprecher. Das hellste iPhone Display. Mit noch mehr Farben. Schutz vor Spritzwasser. Und es sieht so großartig aus, wie es ist. Das ist das iPhone 7. Highlights:- 11,94 cm (4,7 Zoll) Retina HD Display
- 12 MP Kamera mit OIS & 4fach-LED Blitz, 7 MP Frontkamera
- Optische Bildstabilisierung
- ƒ/1.8 Blende und Objektiv mit sechs Elementen
- 32 GB Speicher
- A10 Fusion Chip - Der leistungsstärkste Chip in einem Smartphone
- Hometaste ist ein fortschrittlicher Solid-State Button
- Mit reaktionsschnellen Fingerabdrucksensor
- Durchgehendes Unibody-Design
- Bis zu 2 Stunden mehr Batterielaufzeit als beim iPhone 6
- Erstes iPhone mit Schutz vor Spritzwasser und Staub durch IP67
Mobilfunkeigenschaften- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- Musikplayer
- Videoplayer
- NFC (Near Field Communication)
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Auflösung zweite Kamera 7 MPixel
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 1
Kamera- Auflösung: 12 MPixel
- LED-Blitz
- Bildstabilisator
- Panorama
- Autofokus
- Gesichtserkennung
- Serienbildfunktion
- Selbstauslöser
- 4K Videoaufnahme
- HD Videoaufnahme
- Auflösung Breite (Video): 2.160 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 3.480 Pixel
- Blende: f/1.8
- Zoom: 5-fach
Akku- Form: Spezial
- Akkutyp: Li-Ion
- Akku-Anzahl: 1
- Standbyzeit bis zu 10 d
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 14 h
- Wechselakku: Nein
Anschlüsse Audio-Anschlüsse- Headsetanschluss: Lightning Connector
- Lautsprecher: Ja
Betriebssystem- Betriebssystem: Apple iOS 10
Prozessor- Bezeichnung: A10 Chip + M10 Motion Coprozessor
- 4 Prozessorkerne
Datenübertragung- LTE
- UMTS
- HSPA+
- HSDPA
- GSM
- EDGE
- HSUPA
- HSPA
- GPRS
Display- Displaytechnologie: IPS
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Bilddiagonale: 11,94 cm
- 4,7 " Display
- Auflösung Breite: 750 Pixel
- Auflösung Höhe: 1.334 Pixel
Frequenzbänder- LTE (2.100 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (1.700 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (1.700 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
Messaging- SMS
- MMS
- Instant Messaging
- E-Mail Funktionen
- Push E-Mail
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 4.2
- WLAN
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher Wiedergabeformate Audio Wiedergabeformate Bild Wiedergabeformate Video Gehäusespezifikation- Schutzgrad IP67 (Staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
Grundeigenschaften- Farbe: Schwarz
- Höhe: 138,3 mm
- Breite: 67,1 mm
- Tiefe: 7,1 mm
- Gewicht inkl. Akku: 138 g
- Produkttyp: Smartphone
Lieferumfang- Apple iPhone 7 (32 GB)
- EarPods mit Lightning Connector
- Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter
- Lightning auf USB Kabel
- USB Power Adapter (Netzteil)
- Dokumentation
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 15.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |