|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 594-1000720642 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BA4-LRVrosa EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Hotelerprobte Bettwäschegarnitur, kochfest, mit Reissverschluss oder Hotelverschluss, Größe 80x80 und 155x220 cm, weiß-rosa "Hotel spezial Rosen". Diese zeitlose Bettwäschegarnitur aus der Serie RESIDENZ ist auf die besonderen Bedürfnisse der Hotellerie ausgelegt. Bettbezug und Kopfkissenbezug sind nicht mit Knöpfen, sondern wahlweise mit Reissverschluss oder alternativ mit Hotelverschluss, ausgerüstet. Die hochwertige Verarbeitung und die koch/chlorechte Einfärbung sprechen für sich. Langlebige Farben bei höchster Belastbarkeit sind für den Professionellen Einsatz absolute Pflicht. Ein weiterer Vorteil unserer hochwertigen Seersucker Qualität liegt in den besonderen Eigenschaften dieses Stoffes. Er ist bügelfrei! Kein Bügeln/ Mangeln, bedeutet weniger Belastung für das Gewebe. Weniger Belastung erhöht die Lebensdauer, erhöhte Lebensdauer spart Geld. Besondere Eigenschaften im überblick: - absolut kochfest in allen Farben
- trocknergeeignet
- strapazierfähige, objektgeeignete Verarbeitung der Nähte
- wahlweise mit zeitsparendem Reissverschluss oder Hotelverschluss
- Bügelfrei
- aus dem professionellen Hotelbedarf
- chlorechte Einfärbung
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rosa | Waschtemperatur: | 95° | Material: | 100% Baumwolle | Model: | Rosen | Größe:: | 155x220 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |