|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 594-1000720618 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BA1-LorangeHV EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Hotelerprobte Bettwäschegarnitur, kochfest, Größe 80x80 und 155x220 cm, orange Bettwäsche aus der Serie RESIDENZ "Hotel spezial UNI" ist auf die besonderen Bedürfnisse der Hotellerie ausgelegt. Bettbezug und Kopfkissenbezug sind nicht mit Knöpfen oder Reissverschlüssen, sondern mit dem zeitsparendem Hotelverschluss ausgerüstet. Die hochwertige Verarbeitung und die koch- und chlorechte Einfärbung sprechen für sich. Langlebige Farben bei höchster Belastbarkeit sind für den Professionellen Einsatz absolute Pflicht. Ein weiterer Vorteil unserer hochwertigen Seersucker Qualität liegt in den besonderen Eigenschaften dieses Stoffes. Er ist bügelfrei! Kein Bügeln/ Mangeln, bedeutet weniger Belastung für das Gewebe. Weniger Belastung erhöht die Lebensdauer, erhöhte Lebensdauer spart Geld. 8 Farben und zwei Größen sind lieferbar. Besondere Eigenschaften im überblick: - absolut kochfest in allen Farben
- trocknergeeignet
- strapazierfähige, objektgeeignete Verarbeitung der Nähte
- Zeitsparender Hotelverschluss
- Bügelfrei
- aus dem professionellen Hotelbedarf
- chlorechte Einfärbung
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | orange | Waschtemperatur: | 95° | Material: | 100% Baumwolle | Model: | UNI | Größe:: | 155x220 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  | Die Konditionen im Überblick1 |  |  |  | Lieferzeit | Lagerstand | Preis |  | |  | |  | | | ab € 79,65* |  | | | Preis gilt ab 33,333 Pakete |  | |  | |  | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 26,55* pro Stück) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Staffelpreise |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | 1Wichtiger HinweisDie hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen. Warum ist das so? Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken: - Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
- Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
- Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
- Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
- usw.
Vorteilhaft für Sie Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis). Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden. |  |
|