Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Badetuch RESIDENZ Deluxe, 600 gr/m², 100x150 cm, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badetuch RESIDENZ Deluxe, 600 gr/m², 100x150 cm, bordeaux
Badetuch RESIDENZ Deluxe, 600 gr/m², 100x150 cm, bordeaux
Artikel-Nr.:
     594-1000720314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6-BT815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Frotteetücher in 8 Größen, 600gr/ m², edles Walkfrotteetuch der Spitzenklasse!

Frotteetücher der Serie RESIDENZ "Deluxe" bieten alles, was man sich nur wünschen kann. Hohe Belastbarkeit durch die strapazierfähige Objektnaht. Extrem flauschig und mit einem Gewicht von 600gr pro m² versehen. Die elegante Bordüre wird aus vorgewaschenen Garnen hergestellt und ist dadurch auch für den Objekteinsatz geeignet. Eine solche Qualität finden Sie nur in Hotels von absoluter Weltklasse. Die Serie RESIDENZ "Deluxe" ist garantiert ein Blickfang im Bad, in der Sauna oder in Wellnessbereichen. Exklusivität, die schon auf den ersten Blick erkennbar ist. Frotteetücher aus der Serie RESIDENZ "Deluxe" Luxus zum Wohlfühlpreis. Höchste Qualität für höchste Ansprüche.

Besondere Eigenschaften im überblick:

  • trocknergeeignet
  • super flauschig
  • 600 gr/m²
  • extrem hohes Volumen
  • beste Saugfähigkeit
  • strapazierfähige Objektnaht
  • edles Design durch elegante Viskosebordüre
  • Luxus in reinster Form
  • kein verziehen der Borten durch vorgewaschene Garne
  • 8 Größen im Sortiment
  • 16 traumhafte Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Waschtemperatur:
60°
Gewicht / Qm:
600 gr
Material:
100% Baumwolle
Model:
Deluxe
Größe::
100x150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
F6-DT815
ab € 16,07*
Ähnlich
k.A.
F6-GO815
ab € 5,57*
Ähnlich
k.A.
F6-GT815
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
F6-HT815
ab € 8,23*
Ähnlich
k.A.
F6-SA815
ab € 31,34*
Ähnlich
k.A.
F6-WH815
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG