Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saunatuch / Strandtuch RESIDENZ Deluxe, 600 g/m², 100x200 cm, royal


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594-1000720280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6-SA171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Saunatuch / Strandtuch, 100x200 cm, 600g/m², edles Walkfrotteetuch der Spitzenklasse, royal

Diese Saunatüücher verfüügen üüber eine hohe Belastbarkeit durch die strapazierfähige Objektnaht. Extrem flauschig und mit einem Gewicht von 600g/m² versehen. Eine solche Qualität finden Sie nur in Hotels von absoluter Weltklasse. Die Serie RESIDENZ "Deluxe" ist garantiert ein Blickfang im Bad, in der Sauna oder in Wellnessbereichen. Exklusivität, die schon auf den ersten Blick erkennbar ist. Unsere Saunatüücher aus der Serie RESIDENZ "Deluxe", Luxus zum Wohlfüühlpreis. Höchste Qualität füür höchste Ansprüüche. Die Saunatüücher der Serie RESIDENZ "Deluxe" bieten alles, was man sich nur wüünschen kann. Die elegante Bordüüre wird aus vorgewaschenen Garnen hergestellt und ist dadurch auch füür den Objekteinsatz geeignet.

Besondere Eigenschaften im Überblick:

  • trocknergeeignet
  • super flauschig
  • 600 g/m²
  • extrem hohes Volumen
  • beste Saugfähigkeit
  • strapazierfähige Objektnaht
  • edles Design durch elegante Viskosebordüre
  • Luxus in reinster Form
  • kein verziehen der Borten durch vorgewaschene Garne
  • 8 Größen im Sortiment
  • 14 traumhafte Farben lieferbar
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    royal
    Waschtemperatur:
    60°
    Gewicht / Qm:
    600 gr
    Material:
    100% Baumwolle
    Model:
    Deluxe
    Größe::
    100x200 cm
    Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badetuch 100x200cm, badehandtuch, badetuch 600g, Saunatücher, Saunahandtücher, Strandtücher, Badetücher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,19*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,095* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 63,22*
    € 75,2318
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 60,82*
    € 72,3758
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 57,92*
    € 68,9248
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 56,79*
    € 67,5801
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,19*
    € 66,8661
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.