Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Badetuch RESIDENZ Deluxe, 600 g/m², 100x150 cm, royal


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594-1000720279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6-BT171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Badetuch, 100x150 cm, 600g/m², edles Walkfrotteetuch der Spitzenklasse, royal

Diese Badetüücher verfüügen üüber eine hohe Belastbarkeit durch die strapazierfähige Objektnaht. Extrem flauschig und mit einem Gewicht von 600g/m² versehen. Unsere Badetüücher aus der Serie RESIDENZ "Deluxe", Luxus zum Wohlfüühlpreis. Höchste Qualität füür höchste Ansprüüche. Die Badetüücher der Serie RESIDENZ "Deluxe" bieten alles, was man sich nur wüünschen kann. Die elegante Bordüüre wird aus vorgewaschenen Garnen hergestellt und ist dadurch auch füür den Objekteinsatz geeignet. Eine solche Qualität finden Sie nur in Hotels von absoluter Weltklasse. Die Serie RESIDENZ "Deluxe" ist garantiert ein Blickfang im Bad, in der Sauna oder in Wellnessbereichen. Exklusivität, die schon auf den ersten Blick erkennbar ist.

Besondere Eigenschaften im Überblick:

  • trocknergeeignet
  • super flauschig
  • 600 g/m²
  • extrem hohes Volumen
  • beste Saugfähigkeit
  • strapazierfähige Objektnaht
  • edles Design durch elegante Viskosebordüre
  • Luxus in reinster Form
  • kein verziehen der Borten durch vorgewaschene Garne
  • 8 Größen im Sortiment
  • 14 traumhafte Farben lieferbar
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    royal
    Waschtemperatur:
    60°
    Gewicht / Qm:
    600 gr
    Material:
    100% Baumwolle
    Model:
    Deluxe
    Größe::
    100x150 cm
    Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badetuch 100x150 cm, badehandtuch, badetuch 600g, Badetücher, Badehandtücher, Duschtücher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,07*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,535* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,88*
    € 58,1672
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,88*
    € 54,5972
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,87*
    € 51,0153
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,74*
    € 49,6706
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 41,07*
    € 48,8733
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG