Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handtuch RESIDENZ Deluxe, 600 g/m², 50x100 cm, royal


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594-1000720277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F6-HT171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
handtuch 50x100cm
Handtuch, 50x100 cm, 600g/ m², edles Walkfrotteetuch der Spitzenklasse, royal

Die Handtücher der Serie RESIDENZ "Deluxe" bieten alles, was man sich nur wünschen kann. Die Serie RESIDENZ "Deluxe" ist garantiert ein Blickfang im Bad, in der Sauna oder in Wellnessbereichen. Exklusivität, die schon auf den ersten Blick erkennbar ist. Unsere Handtücher aus der Serie RESIDENZ "Deluxe", Luxus zum Wohlfühlpreis. Höchste Qualität für höchste Ansprüche. Hohe Belastbarkeit durch die strapazierfähige Objektnaht. Extrem flauschig und mit einem Gewicht von 600g/m² versehen. Die elegante Bordüre wird aus vorgewaschenen Garnen hergestellt und ist dadurch auch für den Objekteinsatz geeignet. Eine solche Qualität finden Sie nur in Hotels von absoluter Weltklasse.

Besondere Eigenschaften im Überblick:

  • trocknergeeignet
  • super flauschig
  • 600 g/m²
  • extrem hohes Volumen
  • beste Saugfähigkeit
  • strapazierfähige Objektnaht
  • edles Design durch elegante Viskosebordüre
  • Luxus in reinster Form
  • kein verziehen der Borten durch vorgewaschene Garne
  • 8 Größen im Sortiment
  • 14 traumhafte Farben lieferbar
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    royal
    Waschtemperatur:
    60°
    Gewicht / Qm:
    600 gr
    Material:
    100% Baumwolle
    Model:
    Deluxe
    Größe::
    50x100 cm
    Weitere Suchbegriffe: hand-tuch, handtuch 600g, Frotteehandtuch, Frotteehandtücher, Hotelhandtuch, Hotelhandtücher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,70*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,94* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 39,60*
    € 47,124
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,91*
    € 45,1129
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,02*
    € 42,8638
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,97*
    € 41,6143
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,70*
    € 41,293
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG