Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, royal
Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, royal
Artikel-Nr.:
     594-1000720208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F23-SA117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Saunatuch, 80x180 cm, Zwirnfrottee, schwere Qualität, 520gr/ m²

Saunatücher aus der Serie RESIDENZ "Wellness" sind hervorragend für den gehobenen Wellnessbereich und für den Saunafreund geeignet. Das unverwechselbare Streifendesign und das eingewebte Wort "Sauna" machen das Tuch fast unverwechselbar. Die Größe 80x180 cm hat sich als eines der beliebtesten Formate unter Saunafreunden herausgestellt. Diese ausgesprochen dichte und dicke Zwirnfrottee -Qualität hat ein Gewicht von 520gr pro m² und besteht aus reiner Baumwolle. Es werden ausschließlich hochwertige, kardierte Ringgarne verwendet. Die ausgezeichnete Saugfähigkeit und die extrem strapazierfähige Objektnaht, machen aus diesen Tüchern ein unverzichtbaren Begleiter für Sauna und Wellness.

Besondere Eigenschaften im überblick:

  • kochfest
  • trocknergeeignet
  • strapazierfähige Objektnaht
  • ausgezeichnete Saugfähigkeit
  • aus dem professionellen Hotelbedarf
  • sehr dichte, weiche Zwirnfrotteequalität
  • ausschließlich aus hochwertigen, kardierten Ringgarnen hergestellt
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Waschtemperatur:
60°
Gewicht / Qm:
520 gr
Material:
100% Baumwolle
Model:
Wellness
Größe::
90x190 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, Saunatücher, Frotteetuch, Frottetücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, bordeaux
k.A.
F23-SA815
ab € 22,27*
Ähnlich
Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, sand
k.A.
F23-SA504
ab € 19,66*
Ähnlich
Saunatuch RESIDENZ Wellness, 520gr/m² mit Einwebung -Sauna- in 80x180 cm, weiß
k.A.
F23-SA007
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG