Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Badetuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 100x150 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badetuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 100x150 cm, weiß
Badetuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 100x150 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     594-1000720204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F4-BT007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Frotteetücher in 4 Größen, 500gr/ m², für den gehobenen Anspruch, weiß

Unsere Frotteetücher aus der Serie RESIDENZ "Stars" finden Sie in erstklassigen Hotels, in denen besonderer Wert auf stilvolle Badtextilien gelegt wird. Diese ausgesprochen dichte und weiche Walkfrottee-Qualität hat ein Gewicht von 500gr pro m² und besteht aus reiner Baumwolle. Es werden ausschließlich hochwertige, kardierte Ringgarne verwendet. Durch die silbern schimmernde Verzierung an beiden Tuchenden, entsteht eine zeitlose Eleganz, die sich dezent in jedes Bad einfügt. Die ausgezeichnete Saugfähigkeit und die extrem strapazierfähige Objektnaht, machen aus diesem Tuch ein Paradebeispiel für optimale Hotelqualität der Spitzenklasse.

Besondere Eigenschaften im überblick:

  • kochfest
  • trocknergeeignet
  • strapazierfähige Objektnaht
  • ausgezeichnete Saugfähigkeit
  • aus dem professionellen Hotelbedarf
  • sehr dichte, weiche Walkfrotteequalität
  • ausschließlich aus hochwertigen, kardierten Ringgarnen hergestellt
  • keine eingewebte Bordüre, daher bestens für individuelle Bestickung geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
95°
Gewicht / Qm:
500 gr
Material:
100% Baumwolle
Model:
Stars
Größe::
100x150 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badetuch weiß, badetuch 100x150 cm, duschtuch 500g, Badetücher, Frotteetuch, Frotteetücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duschtuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 70x140cm, weiß
k.A.
F4-DT007
ab € 10,54*
Ähnlich
Handtuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 50x100 cm, weiß
k.A.
F4-HT007
ab € 5,34*
Ähnlich
Seiftuch RESIDENZ Stars, 500gr/m², 30x30 cm, weiß
k.A.
F4-ST007
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG