Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Badetuch RESIDENZ Comfort Light, 420gr/m², 100x150 cm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Badetuch RESIDENZ Comfort Light, 420gr/m², 100x150 cm, weiß
Badetuch RESIDENZ Comfort Light, 420gr/m², 100x150 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     594-1000720103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F25-BT007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Frotteetücher aus der Serie RESIDENZ "Comfort Light" führen wir in den Größen Handtuch, Duschtuch, Badetuch. Frotteetücher der Serie RESIDENZ "Comfort Light" finden Sie in vielen Hotels in denen besonder Wert auf kochfeste Handtücher in guter Verarbeitung gelegt wird. Diese angenehm weiche und dankbare Walkfrottee-Qualität hat ein Gewicht von 420gr pro m² und besteht aus reiner Baumwolle. Es werden ausschließlich kardierte Ringgarne verwendet. Die Bordüre und die Nähte sind so gearbeitet, dass sich das Tuch nicht verzieht, oder wellig wird.

Besondere Eigenschaften im überblick:

  • kochfest
  • trocknergeeignet
  • strapazierfähige Objektnaht
  • sehr gute Saugfähigkeit
  • schnell trocknend
  • aus dem professionellen Hotelbedarf
  • kein verziehen der Borten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
95°
Gewicht / Qm:
420 gr
Material:
100% Baumwolle
Model:
Comfort light
Größe::
100x150 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badetuch weiß, badetuch 100x150 cm, Badetücher, Frotteetuch, Hotelhandtuch, Hotelhandtücher, kochfest, Frotteetücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,03* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,45*
€ 79,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duschtuch RESIDENZ Comfort Light, 420gr/m², weiß, 70x140cm, weiß
k.A.
F25-DT007
ab € 43,90*
Ähnlich
Handtuch RESIDENZ Comfort Light, 420gr/m², 50x100 cm, weiß
k.A.
F25-HT007
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG