Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 195/60R15 92V TL Allwetterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000282074
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0355094000
EAN/GTIN:
     4019238791464
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
ganzjahresreifen r 15
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 72
  • Nasshaftung: B
  • Kraftstoffeffizienz:B


Weitere Informationen:
Hersteller:
CONTINENTAL
Reifenart:
Allwetterreifen
Profil:
ALLSEASONCONTACT
Zoll:
15
Breite:
195
Querschnitt:
60
Speedindex:
V
Loadindex:
92
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: allwetterreifen, CONTINENTAL, ALLSEASONCONTACT
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,90*
€ 59,66*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 59,99*
Frei Haus
€ 61,92*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
ab € 36,23*
Ähnlich
Bridgestone
€ 56,81*
Ähnlich
Debica
ab € 40,17*
Ähnlich
Falken
314003
ab € 46,81*
Ähnlich
Falken
ab € 46,22*
Ähnlich
Firestone
€ 53,11*
Ähnlich
Fortuna
€ 36,89*
Ähnlich
Fulda
539206
ab € 46,36*
Ähnlich
General Tire
ab € 43,03*
Ähnlich
Goodyear
520456
ab € 50,96*
Ähnlich
Goodyear
528933
ab € 48,98*
Ähnlich
Goodyear
541236
ab € 54,51*
Ähnlich
GT-Radial
100A3491
ab € 34,44*
Ähnlich
Hankook
1015993
ab € 48,87*
Ähnlich
Kleber
337302
ab € 53,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.