Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 225/55R17 97H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000245097
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     9210
EAN/GTIN:
     3286340921015
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 72
  • Nasshaftung: B
  • Kraftstoffeffizienz:C


Weitere Informationen:
Hersteller:
BRIDGESTONE
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
BLIZZAK LM001
Zoll:
17
Breite:
225
Querschnitt:
55
Speedindex:
H
Loadindex:
97
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, BRIDGESTONE, BLIZZAK LM001
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 102,94*
Frei Haus
€ 103,61*
Frei Haus
€ 109,05*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 73,93*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 116,64*
Ähnlich
Bridgestone
8687
ab € 115,23*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 103,11*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 95,29*
Ähnlich
Bridgestone
5035
ab € 118,67*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 102,10*
Ähnlich
Continental
€ 173,45*
Ähnlich
Continental
€ 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 112,93*
Ähnlich
Continental
ab € 115,14*
Ähnlich
Continental
ab € 111,63*
Ähnlich
Cooper
€ 83,11*
Ähnlich
Cooper
5030318
ab € 93,21*
Ähnlich
Debica
€ 65,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.