Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ACHILLES WINTER 101 X 215/65R16 98H TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000196585
Hersteller:
     Achilles
Herst.-Nr.:
     1AC-215651698-H8000
EAN/GTIN:
     8994731013397
Suchbegriffe:
Motorradreifen
Winterreifen
winterreifen 95h
motorradreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 71
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:C


Weitere Informationen:
Hersteller:
ACHILLES
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
WINTER 101 X
Zoll:
16
Breite:
215
Querschnitt:
65
Speedindex:
H
Loadindex:
98
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ACHILLES, WINTER 101 X
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 39,85*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 46,93*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.