Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ACHILLES WINTER 101 X 225/40R18 92V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000196186
Hersteller:
     Achilles
Herst.-Nr.:
     1AC-225401892-V8000
EAN/GTIN:
     8994731013410
Suchbegriffe:
Motorradreifen
Winterreifen
winterreifen r18
motorradreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 71
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:C


Weitere Informationen:
Hersteller:
ACHILLES
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
WINTER 101 X
Zoll:
18
Breite:
225
Querschnitt:
40
Speedindex:
V
Loadindex:
92
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ACHILLES, WINTER 101 X
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 41,92*
Frei Haus
€ 42,47*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.