Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP WINTER SPORT 5 235/40R18 95V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000184766
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     532336
EAN/GTIN:
     5452000486516
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 70
  • Nasshaftung: B
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
WINTER SPORT 5
Zoll:
18
Breite:
235
Querschnitt:
40
Speedindex:
V
Loadindex:
95
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r18, DUNLOP, WINTER SPORT 5
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 113,61*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 115,20*
Frei Haus
€ 116,28*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 106,13*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 110,48*
Ähnlich
Continental
03534610000
ab € 131,16*
Ähnlich
Continental
0353518000
ab € 120,17*
Ähnlich
Continental
03539250000
ab € 121,85*
Ähnlich
Continental
ab € 134,37*
Ähnlich
Continental
ab € 122,86*
Ähnlich
Continental
ab € 131,01*
Ähnlich
Continental
ab € 146,43*
Ähnlich
Falken
ab € 98,74*
Ähnlich
Fortuna
ab € 43,34*
Ähnlich
Goodride
ab € 38,82*
Ähnlich
Goodyear
ab € 107,82*
Ähnlich
Hankook
ab € 94,20*
Ähnlich
Hankook
ab € 99,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.