Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 4D 245/50R18 104V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000156494
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     527990
EAN/GTIN:
     3188649817030
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 71
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:C


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 4D
Zoll:
18
Breite:
245
Querschnitt:
50
Speedindex:
V
Loadindex:
104
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r18, DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 102,57*
Frei Haus
€ 102,94*
Frei Haus
€ 108,43*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
ab € 140,42*
Ähnlich
Continental
03532930000
ab € 163,28*
Ähnlich
Continental
03531810000
ab € 153,28*
Ähnlich
Dunlop
518281
ab € 145,30*
Ähnlich
Dunlop
ab € 132,52*
Ähnlich
Dunlop
527622
ab € 158,83*
Ähnlich
Falken
€ 122,35*
Ähnlich
Falken
ab € 108,74*
Ähnlich
Falken
322123
ab € 124,68*
Ähnlich
Falken
328606
ab € 114,75*
Ähnlich
Goodyear
532456
ab € 127,14*
Ähnlich
Hankook
€ 165,71*
Ähnlich
Hankook
1017414
ab € 116,72*
Ähnlich
Michelin
752323
ab € 164,78*
Ähnlich
Michelin
ab € 155,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.