Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT M3 245/45R18 96V TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000151832
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     517336
EAN/GTIN:
     4038526270061
Suchbegriffe:
Motorradreifen
Runflat-PKW-Reifen
Winterreifen
motorradreifen dunlop
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 69
  • Nasshaftung: C
  • Kraftstoffeffizienz:F


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT M3
Zoll:
18
Breite:
245
Querschnitt:
45
Speedindex:
V
Loadindex:
96
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: motorradreifen, winterreifen r18, DUNLOP, SP WINTER SPORT M3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 5927
€ 5,80*
€ 145,81*
Frei Haus
€ 146,47*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 93,95*
Ähnlich
Atlas
€ 58,66*
Ähnlich
Barum
€ 87,65*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 110,42*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 111,43*
Ähnlich
Bridgestone
78274
ab € 122,63*
Ähnlich
Continental
€ 130,25*
Ähnlich
Continental
€ 142,18*
Ähnlich
Continental
03533350000
ab € 130,24*
Ähnlich
Continental
03534650000
ab € 134,52*
Ähnlich
Continental
03539100000
ab € 145,97*
Ähnlich
Continental
03550290000
ab € 130,15*
Ähnlich
Cooper
ab € 78,82*
Ähnlich
Cooper
ab € 72,44*
Ähnlich
Dunlop
€ 134,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.