Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 275/35R20 102W TL Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Label
Artikel-Nr.:
     5927-1000126240
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     521120
EAN/GTIN:
     4038526289049
Suchbegriffe:
Motorradreifen
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
Reifenspezifikationen
  • Rollgeräusch in db: 70
  • Nasshaftung: E
  • Kraftstoffeffizienz:E


Weitere Informationen:
Hersteller:
DUNLOP
Reifenart:
Winterreifen
Profil:
SP WINTER SPORT 3D
Zoll:
20
Breite:
275
Querschnitt:
35
Speedindex:
W
Loadindex:
102
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: motorradreifen dunlop, motorradreifen, pkw-reifen winterreifen, DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 212,02*
Lager 5927
€ 5,80*
€ 213,68*
Frei Haus
€ 218,58*
Preise: Lager 5927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5927
Versand: Lager 5927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
ab € 237,31*
Ähnlich
Continental
ab € 226,22*
Ähnlich
Hankook
ab € 200,92*
Ähnlich
Michelin
556888
ab € 254,45*
Ähnlich
Nokian
€ 195,63*
Ähnlich
Pirelli
1877700
ab € 228,15*
Ähnlich
Pirelli
ab € 351,43*
Ähnlich
Pirelli
1821500
ab € 276,72*
Ähnlich
Pirelli
ab € 229,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.